Förlängare, 1/4 tum flexibel, totallängd: 150mm

Article no.: 632555 150
Price per 1 st.
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
on request
På lager
292 styck i lager

Select article variation and quantity

totallängd (mm) Price per 1 st. (incl. VAT)

Availability

  • fyrkantsfäste: 1/4

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

totallängd 150 mm
fyrkantsfäste 1/4 tum
Produktslag förlängningsstång

Identification & Classification

Artikkelkode 632555 150
EAN / GTIN 4018754012268
Manufacturer number 11040000
Manufacturer/responsible person STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Beskrivelse

Utförande:

Materialval och speciell smidesmetod garanterar optimala ytterfyrkanter enligt DIN 3120 A 6,3 med fjädrande kula, innerfyrkanter enligt DIN 3120.

Användningsdata:

Endast för högerdragning upp till 5 Nm.

Material:

Drivning och kraftuttag av seghärdat stål, Cr-Ni-yta.

Passar till:

Hylsor för manuellt bruk.
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
I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen