• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Surtido de puntas 10 piezas, con zona de torsión KPS

Número de artículo: 675671 KPS
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
67 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Quality Dress Bit-Check 10 Universal 1
Perfil de salida Destornillador para Phillips; Destornillador Pozidriv; Destornillador ranura
Número de piezas 10
Mango hexagonal para puntas C 6,3
Tipo de producto Herramienta de puntas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 675671 KPS
EAN / GTIN 4013288033772
Número del fabricante 05056161001

Descripción

Contenido:

Puntas C 6,3 (1/4 pulgadas) clasificadas; 1 mango de acoplamiento.

Contenido:

Puntas, longitud 25 mm, C 6,3, para Phillips: N.° 675200 1 ud. de cada tam. 1/25; 2/25; 3/25
Puntas, longitud 25 mm, C 6,3, para Pozidriv: N.° 675220 1 ud. de cada tam. 1/25; 2/25; 3/25
Puntas, longitud 25 mm, C 6,3, para ranura: 1 ud. de cada tam. 0,8×5,5; 1,0×5,5; 1,2×6,5
Mango de acoplamiento rápido: 1 ud.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra