Hidraulika csatlakozó

Cikkszám: 086085
-tól 
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítható
35 darabszám azonnal szállítható

Leírás

Kivitel:

Hidraulika-hengerek vagy más komponensek csatlakoztatásához és lekapcsolásához. Az összekötőt csupán kézzel meg kell húzni, mivel ez öntömítő. Lekapcsolt állapotban a belső golyók zárják a nyílásokat, így az olaj nem folyik ki. A csatlakozó karmantyú gumi porvédő sapkával van ellátva. A csatlakozó karmantyú gumi porvédő sapkával van ellátva. A csatlakozó karmantyúkat mindig a hidraulikahengerrel együtt szállítjuk.
Minden be- és ráépített alkatrész megfelel a metrikus szabványsorozatnak, amely lényegesen megkönnyíti a beszerelési és szervizmunkákat és az alkatrészek beszerzését is lényegesen leegyszerűsíti. 100 %-ban kompatibilis minden 700 bar-os hidraulikus rendszerrel.

Figyelem:

A zárt rendszerek gyárilag előre összeszerelve, feltöltve és légtelenítve.
A hidraulikatömlők (086080 és 086081 sz.) csatlakozó dugasszal rendelkeznek.