Ez a termék már nem szerepel a kínálatban. Ha alternatívát keres, használja a linkeket, vagy lépjen kapcsolatba velünk.

Forrasztóhuzal Sn60Pb40, tekercs 250 g, Forrasztóhuzal ⌀: 1mm

Cikkszám: 082360 1

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Forrasztóhuzal ⌀ (mm) Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Forrasztóhuzal ⌀ 1 mm
Termék fajtája Forrasztóhuzal

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 082360 1

Leírás

Kivitel:

Ólomtartalmú forrasztóhuzal 2,2 % forrasztóanyaggal (Kérjük vegye figyelembe az ólom-tartalmú forraszokra vonatkozó előírásokat.)

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz