Kihajtó készlet kézi menetfúróhoz, kazettában, Menetfajtához /-méret: M3-12

Cikkszám: 082850 M3-12
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
9 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Menetfajtához /-méret Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Menetfajta / méret M3 − M12
Termék fajtája Menetfúró kihajtószár

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 082850 M3-12
EAN / GTIN 2050001695284

Leírás

Kivitel:

Rugó keménységű, állítható körmök, amelyeket az alaptestben megvezetnek és egy eltolható hüvely tartja őket.

Felhasználás:

Beletört 3 vagy 4 hornyú menetfúrók meglazításához és kihajtásához.

Tartalma:

Körmök kézi menetfúrókhoz: 3 köröm M3 − M6; 4 köröm M8 − M12