Ez a termék már nem szerepel a kínálatban. Ha alternatívát keres, használja a linkeket, vagy lépjen kapcsolatba velünk.

Van alternatíva erre a termékre

Nedves ipari törlőkendők

Cikkszám: 089197

Termékadatok

Technikai adatok

Kendők száma 80
Szélesség 200 mm
Hossz 220 mm
Hozzávaló tartó/adagoló adagolóedény
Termék fajtája Nedves tisztítókendő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 089197

Leírás

Kivitel:

Speciális kendők széles választéka törléshez és tisztításhoz. Minden kendő egy speciális feladathoz készült. A hozzávaló higiénikus adagolóval egy hatékony rendszer áll össze.
Ipar törlőkendő fém felületekhez, kétoldalú mikrogyöngy oldallal a szennyeződés irányításához és puha oldal a letörléshez. Enyhén szöszölő, bőrbarát - megfelel az EC 1223/2009 kozmetikai irányelvnek, kíméli a felületeket, jó nedvszívó képességű.

Felhasználás:

Tömítőanyagokhoz, olajokhoz, ragasztókhoz, szennyeződésekhez, tintához, vízben oldódó festékekhez. Érdes felületeken is. Tökéletes a szerszámok, munkavégzési felületek és a kezek tisztításához.