Ez a termék már nem szerepel a kínálatban. Ha alternatívát keres, használja a linkeket, vagy lépjen kapcsolatba velünk.

Van alternatíva erre a termékre

Erős, univerzális papír törlőkendő készlet 2 darabos

Cikkszám: 089125

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Korábbi Tork megnevezés 420
Kendők száma 2×750
Rétegek 2
Szélesség 235 mm
Hossz 340 mm
Hozzávaló tartó/adagoló F1, W1, W2
Készlet tartalma 2
Termék fajtája Papír törlőkendők

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 089125
Gyártó száma 130041

Leírás

Kivitel:

Speciális kendők széles választéka törléshez és tisztításhoz. Minden kendő egy speciális feladathoz készült. A hozzávaló higiénikus adagolóval egy hatékony rendszer áll össze.
Tork erős univerzális papír törlőkendők (420): Folyadékok és por feltörléséhez. A QuickDry minőségnek köszönhetően erősebb és nagyobb nedvszívású anyag, mint a normál papír.
A helyes törlőkendővel lényegesen hatékonyabban szívhatóak fel a kifolyt vagy kiömlött folyadékok, vagy törölhető fel a szennyeződések és a por. Védi a kezeket a szennyeződésektől és a hőtől. A törlőkendők tekercsben vagy külön kendőként kaphatóak.

Alkalmazható:

089160 sz. F1, W1, W2 méretű papírtekercs tartó.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz