Takaróponyvák HDPE, 10 µm, Szélesség×hossz: 4X5m

Cikkszám: 087212 4X5
(0,13 € / 1 Square metre)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
123 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szélesség×hossz (m) Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Hossz 5 m
Szélesség 4 m
Fólia vastagsága 10 µm
Fólia anyaga HDPE fólia
Felhasználási terület festő takaróponyva
Festék Átlátszó
Fényáteresztés Átlátszó
Ragasztó/tapadó csíkokkal nem
Termék fajtája Takaróponyvák

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 087212 4X5
EAN / GTIN 4013307101499
Gyártó száma 96940510-329

Leírás

Kivitel:

Festő takaróponyvák szakadásálló kivitelben.
HDPE fólia, átlátszó, 10 μm vastag.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz