Mágnesszalag csíkok, 50 darabos készlet, hossz 100 mm, Szélesség: 25mm

Cikkszám: 085900 25
Ár beállítása 50 Darab (7,62 € / 1 Metre)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
43 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szélesség (mm) Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Vágott hossz 100 mm
Szélesség 25 mm
Termék fajtája Mágnesszalag

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 085900 25
EAN / GTIN 2050001671509
Gyártó száma FM676

Leírás

Kivitel:

Robusztus mágnesszalag cserélhető és feliratozható papírcsíkkal és műanyag borítással.

Felhasználás:

Átmeneti, vagy tartós jelöléshez.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz