Ez a termék már nem szerepel a kínálatban. Ha alternatívát keres, használja a linkeket, vagy lépjen kapcsolatba velünk.

Van alternatíva erre a termékre

Nylon spiráltömlő 1/4 col csatlakozóval, Használható tömlőhossz: 2,5m

Cikkszám: 080100 2,5

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Használható tömlőhossz (m) Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Anyag Nylon spiráltömlő
Tömlő külső ⌀ 8 mm
Tömlő belső ⌀ 6 mm
Használható tömlőhossz 2,5 m
Festék kék
Tömlőcsonk csatlakozó 1/4 coll

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 080100 2,5
Gyártó száma 120491

Leírás

Kivitel:

Nylon tömlő, ezáltal rendkívül nagy visszahúzó erő és csekély nyomásvesztés.

Tartalom:

1-1 db gyorscsatlakozóval és dugóval.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz