{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Gyártó jelölése | 9088-200 | |
Ragasztószalag fajtája | kétoldalas | |
Hordozóanyag | PET fólia | |
Ragasztó massza | Módosított akrilát | |
Ragasztóerő acélon | 1,16 N/mm | |
Tágulási képesség | 10 % | |
Különlegesség | UV-álló; nyíróerőnek ellenáll | |
Felhasználás | Rögzítés | |
Hőálló max. | 150 °C | |
Burkolat anyaga | Papír | |
Tárolási hőmérséklet | 16 °C - 25 °C | |
Tárolási levegő páratartalom | 40 % - 65 % | |
Eltarthatóság | 24 monat | |
Festék | Átlátszó | |
Hossz | 50 m | |
Szélesség | 19 mm | |
Vastagság | 0,2 mm | |
Termék fajtája | Ragasztószalag |
Cikkszám | 083775 19X50 | |
Gyártó száma | 7100139264 |