4 pofás hidraulikus szorító zsírzófej, Csatlakozó menet: 1/8

Cikkszám: 083589 1/8
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
301 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Csatlakozó menet Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Teljes hossz 36 mm
Csatlakozó menet 1/8
Termék fajtája Ráfogó csatlakozó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 083589 1/8
EAN / GTIN 4016553243852
Gyártó száma 32 438 52

Leírás

Alkalmazható:

083571; 083572; 083581; 083585; 083587 sz. karos zsírzóprésekhez.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz