Hurkok, 0,075×1,2 m

Cikkszám: 084385
-tól 
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítható
36 darabszám azonnal szállítható

Leírás

Kivitel:

Olaj- és vegyszermegkötő vlies rendkívül nagy nedvszívó kapacitással (saját súlyának akár 20-szorosa), ezáltal nagyon csekélyek az ártalmatlanítási költségek a jelentősen csökkenő hulladékmennyiségnek köszönhetően. A nedvszívó vliesek 100 %-ban polipropilénből készültek és szinte minden vegyszerhez alkalmasak. Jelentősen növekszik az üzem biztonsága és tisztasága, sem folyadékok, sem granulátumok nem borítják a padlót. Színkód rendszer szolgál a felhasználási terület szerinti kiválasztásra. OIL méretű termékekkel olaj szívható fel (pl. olaj és víz szétválasztásához, vagy kültéren való felhasználáshoz). UNI méretű termékekkel minden folyadék felszívható (pl. olaj, víz, vegyszerek).
Ideális folyadékok szivárgások körüli elhatárolásához és felszívásához, és szűk közbenső helyeken. A folyadékokat biztonságosan magában tartja.
Pelyhekkel töltött hurkok és párnák.

Szolgáltatások és terméktanácsadás

További termékek a speciális ajánlatból "Üzembiztonság"