Esztergakés Jobbos, hasonló, mint a DIN 4952, HSS E, Szár négyszög: 12mm

Cikkszám: 296100 12
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
42 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szár négyszög (mm) Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szár négyszög 12 mm
Szerszámanyag HSS E
Teljes hossz 110 mm
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 296100 12
EAN / GTIN 4045197188700
Gyártó száma 296100 12

Leírás

Kivitel:

Minden méret hegesztett.

Felhasználás:

Univerzálisan használható, közepes vágási sebességek.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz