BDMT 170412 ER-JT ST1400

Cikkszám: 227538 ST1400
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 Darab
  • Rendelési lépések: 10 Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
84 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Váltólapka ISO kód BDMT 170412 ER-JT
Típus ST1400
Sarokrádiusz 1,2 mm
Minőség PR1225
Szerszámanyag HM
Előtolás fz / fog 0,09 − 0,22 mm
Termék fajtája Váltólapka maráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 227538 ST1400
EAN / GTIN 4960664609482
Gyártó száma TKB00406

Alkalmazási táblázat

Acél < 500 N/mm²
P
200
Acél < 750 N/mm²
P
180
Acél < 900 N/mm²
P
180
Acél < 1100 N/mm²
P
140
Acél < 1400 N/mm²
P
140
INOX < 900 N/mm²
M
180
INOX > 900 N/mm²
M
180
Nedvesen maximum
 
Nedvesen minimum
 
Száraz
 
Levegő
 

Leírás

Figyelem:

Alkalmazási irányértékek, ha ae = 0,3×D.
Pontos 90° ap = 9 mm-ig.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Szerszámtartó: