{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Vágóél ⌀ DC | 25 mm | |
Szárkivitel | Hengeres szár | |
Beállítási szög κ | 90 fok | |
Marási felhasználási | Sarokmarás | |
belső hűtés | igen | |
Váltólapka ISO kód | BDMT 11T308 | |
Effektív élek száma Zeff | 2 | |
Váltólapkák száma | 8 | |
Maximális fogásmélység ap max | 37 mm | |
Kinyúlási hossz L1 | 46 mm | |
Teljes hossz Lges | 120 mm | |
Szár ⌀ Ds h6 | 25 mm | |
Hozzávaló váltólapka | BDMT 11T308 | |
Váltólapka csavar | 229708 (T8; 1,2 Nm) | |
Termék fajtája | Sarokmaró |
Cikkszám | 227450 25/2 | |
EAN / GTIN | 4960664503742 | |
Gyártó száma | THN03800 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||||
---|---|---|---|---|---|
Sarokmaró 90° MECH11, Hengeres szár, ⌀ D / Zeff: 25/2mm
érdeklődés szerint
Raktáron
2 darabszám azonnal szállítható
549,26 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
25 darabszám azonnal szállítható
531,16 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
23 darabszám azonnal szállítható
483,14 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
3 darabszám azonnal szállítható
317,52 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
25 darabszám azonnal szállítható
750,68 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Váltólapkák száma | 8 | 6 | 6 | 3 | 10 |
Kinyúlási hossz L1 | 46 mm | 45 mm | 52 mm | 50 mm | 54 mm |
Effektív élek száma Zeff | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Szárkivitel | Hengeres szár | Weldon szár | Weldon szár | Weldon szár | Weldon szár |
Beállítási szög κ | 90 fok | 90 fok | 90 fok | 90 fok | 90 fok |
Maximális fogásmélység ap max | 37 mm | 30 mm | 28 mm | 19 mm | 39 mm |
Termék fajtája | Sarokmaró | Sarokmaró | Sarokmaró | Sarokmaró | Sarokmaró |