Ez a termék már nem szerepel a kínálatban. Ha alternatívát keres, használja a linkeket, vagy lépjen kapcsolatba velünk.

KOMET® hosszabbító, ABS® T ⌀ d: 63mm

Cikkszám: 236671 63

Válassza ki a változatot és a darabszámot

ABS® T ⌀ d (mm) Egységár ÁFA-val
  • Szár: ABS
  • belső hűtés: igen

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

ABS® T ⌀ d 63 mm
Szár ABS
belső hűtés igen
Hossz L 190 mm
Termék fajtája Extensionrod

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 236671 63
Gyártó száma A20 05760

Leírás

Figyelem:

Kompatibilis az ABS® N-nel.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz