KOMET® befogó SK 50

Cikkszám: 239002
-tól 
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Szállítható
12 darabszám azonnal szállítható
  • Szár: ABS
  • Befogó szabvány: DIN 69871
  • Alak: ADB
  • Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám: G 6,3, 8000 min-1-nél
  • belső hűtés: igen

Leírás

Kivitel:

  • Form AD/B
  • A befogó Q 6,3-ra kiegyensúlyozva 8000 1/percnél.
  • Belső hűtőfolyadék ellátással.

Szabvány:

DIN 69871

Tartalom:

Szállítás kompletten, tömítőgyűrűvel és átalakító készlettel AD alakhoz.

Figyelem:

További befogók ABS® csatlakozóval külön ajánlatkérésre.
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
    ABS® ⌀ d (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz