KOMET TwinKom® alaptest kétélű kiesztergálóhoz axiális állítás nélkül ABS® szárral Hosszú

Cikkszám: 236682
Kedvezmény
-tól  550,00 €
Az ár a következő időpontig érvényes 2024. máj. 26.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítható
5 darabszám azonnal szállítható
  • Szár: ABS
  • Fúrási felhasználás: domború; Keresztirányú fúrás; Ferde megfúrás
  • belső hűtés: igen

Leírás

Kivitel:

  • A radiálisan állítható késszárak (abszolút kétélű) lehetővé teszik a fúrószerszám fogásmegosztásra való átalakítását nagyobb fogásmélységekhez.
  • Kompakt szerszámfelépítés.
  • Beállítható gömbfúvóka a vágóélekhez történő célzott hűtőfolyadék hozzávezetéshez.
  • Mély fúrási műveleteknél a spirálhornyok elszállítják a forgácsot.

Figyelem:

A tartókat és váltólapkákat külön kell megrendelni.
További kivitelek külön rendelésre.
Rendelési példa:
236680 sz. 24−32 méret − Alaptest a G01 kétélű kiesztergálóhoz.
236684 sz. 24−32 méret − Tartó kétélű kiesztergálóhoz.
10×236520 sz. 18−010 méret − Váltólapkák univerzális használathoz (BK8425 minőségekben).

Szolgáltatások és terméktanácsadás

További termékek a speciális ajánlatból "Újabb készletkisöprés"
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
    ⌀ Dmin − ⌀ Dmax (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz