Marólapka 55°-os belső- és külső menethez, HB7720, Menet / coll: 14

Cikkszám: 218080 14
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    116,88 € / Darab
  • 2 Darab -től/tól
    97,40 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
19 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Menet / coll Egységár ÁFA-val
  • Menetfajta: G; BSW; G-LH; BSW-LH; BSP; BSP-LH
  • Profilszög: 55
  • Vágásirány: jobbos és balos

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Menetemelkedés 1,814 mm
Minőség HB7720
Szerszámanyag HM
Menetfajta G; BSW; G-LH; BSW-LH; BSP; BSP-LH
Profilszög 55 fok
Lapkaméret 25 mm
Bevonat TiAlN
Menet / coll 14
Vágóélek száma Z 13
Bel- /kültéri felhasználás Belső; Külső
Vágásirány jobbos és balos
Termék fajtája Forgácsoló betét maráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 218080 14
EAN / GTIN 4045197412744
Gyártó száma 218080 14

Alkalmazási táblázat

Alu műanyagok
N
140
Alu (rövid forgácsú)
N
120
Alu > 10% Si
N
80
Acél < 500 N/mm²
P
120
Acél < 750 N/mm²
P
110
Acél < 900 N/mm²
P
100
Acél < 1100 N/mm²
P
80
Acél < 1400 N/mm²
P
60
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
70
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG(G)
K
70
CuZn
N
120
Grafit, GFK, CFK
N
120
Uni
 
Nedvesen maximum
 

Leírás

Kivitel:

Stabil marólapkák a nagy előtolások és nagy termelékenység érdekében.
Kétélű

Felhasználás:

55°-os belső- és külső menethez B. S84 szabvány szerint: 1956, DIN 259, ISO 228/1: 1982. Tűrés osztály Medium Class A.

Figyelem:

Szerelésnél mindig ügyeljen a menetmaró lapka egységes oldalára, mivel ellenkező esetben menettorzulás fordul elő! (Jelöléssel rendelkező ill. jelölés nélküli oldalkivitel).
Előtolás fz = HB 7720 acélban < 750 N/mm2 = 0,25 mm / fog.
Előtolás fz = HB 7735 INOX-ban > 900 N/mm2 = 0,15 mm / fog.