Állítható süllyesztő Weldon szár

Cikkszám: 216620
-tól 
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítható
24 darabszám azonnal szállítható
  • Leélezési szög állítási tartomány: 10-80
  • Szerszámcsere: PowerCard
PowerCard
Ez az eszköz tartalmaz egy GARANT Powercard-ot - ez az Ön garancialevele, amely kopás vagy sérülés esetén megkönnyíti a szerszámcserét. Részletek

Leírás

Kivitel:

Nyugodt járás a stabil konstrukció következtében.

Felhasználás:

Élek, furatok és hosszlyukak sorjázásához és süllyesztéshez. A stabil üzemi körülmény alapfeltétel (fúrógépeken nem használható). 10°- 80°-os szögekhez fokozatmentesen beállítható.

Figyelem:

A skála tűrése ±2,5°. A fokszám pontos beállításához kérjük használjon szerszámbemérő készüléket.