XDHW 10T310 HART

Cikkszám: 211904 HART
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    18,79 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    15,66 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
156 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Váltólapka ISO kód XDHW 10T310
Típus HART
Minőség HB7705
Szerszámanyag HM
Előtolás fz 0,12 mm
Sarokrádiusz 1 mm
Termék fajtája Váltólapka maráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 211904 HART
EAN / GTIN 4045197479679

Alkalmazási táblázat

Acél < 60 HRC
H
160
Acél < 65 HRC
H
145
Acél < 67 HRC
H
130
Száraz
 
Levegő
 

Leírás

Figyelem:

Alkalmazási irányértékek, ha ae = 0,3×D / ap = 1 mm.