VCGX 220505 FR ALU

Cikkszám: 211853 ALU
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    31,58 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    26,32 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
2 758 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Váltólapka ISO kód VCGX 220505 FR
Típus ALU
Minőség HU7810
Szerszámanyag HM
Előtolás fz 0,25 mm
Cserék / élek száma 2
Sarokrádiusz 0,5 mm
Termék fajtája Váltólapka maráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 211853 ALU
EAN / GTIN 4045197513069

Alkalmazási táblázat

Alu műanyagok
N
1900
Alu (rövid forgácsú)
N
1900
Alu > 10% Si
N
500
CuZn
N
400
Grafit, GFK, CFK
N
100
Nedvesen maximum
 
Száraz
 

Leírás

Kivitel:

Finomszemcsés anyag, polírozott forgácstörő horony − rendkívül csökkentett élrátét képződési hajlam.

Figyelem:

ap max = 7 mm nagyoláshoz ae = 1×D értékkel.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Szerszámtartó: