SOMT 09T304 TR INOX

Cikkszám: 215075 INOX
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    18,36 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    15,30 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
9 566 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Váltólapka ISO kód SOMT 09T304 TR
Típus INOX
Sarokrádiusz 0,4 mm
Minőség HB7635
Szerszámanyag HM
Előtolás fz / fog 0,11 mm
Cserék / élek száma 4
Lapkavastagság E 3,97 mm
Termék fajtája Váltólapka maráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 215075 INOX
EAN / GTIN 4045197302960

Alkalmazási táblázat

Acél < 500 N/mm²
P
270
Acél < 750 N/mm²
P
190
Acél < 900 N/mm²
P
160
Acél < 1100 N/mm²
P
150
Acél < 1400 N/mm²
P
140
INOX < 900 N/mm²
M
190
INOX > 900 N/mm²
M
120
GG(G)
K
120
Olaj
 
Nedvesen maximum
 
Nedvesen minimum
 
Száraz
 

Leírás

Kivitel:

Rendkívül stabil váltólapkák a szabványos ISO-méretek szerint, precíziósan szinterezett és köszörült. A finom szemcsézetű struktúra következtében nagyon szívós és kopásálló.

Figyelem:

Alkalmazási irányértékek, ha ae = 0,3×D / ap max = 5 mm.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Szerszámtartó: