{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Vágóél ⌀ DC | 25 mm | |
Szárkivitel | Weldon szár | |
Beállítási szög κ | 90 fok | |
Marási felhasználási | Sarokmarás | |
belső hűtés | igen | |
Forgácsolási stratégia | MTC | |
Szerszámcsere | PowerCard | |
Effektív élek száma Zeff | 2 | |
Váltólapkák száma | 6 | |
Maximális fogásmélység ap max | 28 mm | |
Kinyúlási hossz L1 | 52 mm | |
Teljes hossz Lges | 110 mm | |
Szár ⌀ Ds h6 | 25 mm | |
Hozzávaló váltólapka | AP.. 1003 | |
Váltólapka csavar készlet | 219814 (8IP; 1,2 Nm) | |
Termék fajtája | Sarokmaró |
Cikkszám | 215860 25/2 | |
EAN / GTIN | 4045197133281 | |
Gyártó száma | 215860 25/2 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||
---|---|---|---|---|
Sarokmaró 90°, Weldon szár, ⌀ D / Zeff: 25/2mm
érdeklődés szerint
Raktáron
16 darabszám azonnal szállítható
483,14 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
25 darabszám azonnal szállítható
531,16 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
3 darabszám azonnal szállítható
317,52 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
25 darabszám azonnal szállítható
750,68 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Váltólapkák száma | 6 | 6 | 3 | 10 |
Kinyúlási hossz L1 | 52 mm | 45 mm | 50 mm | 54 mm |
Effektív élek száma Zeff | 2 | 2 | 2 | 2 |
Szárkivitel | Weldon szár | Weldon szár | Weldon szár | Weldon szár |
Beállítási szög κ | 90 fok | 90 fok | 90 fok | 90 fok |
Maximális fogásmélység ap max | 28 mm | 30 mm | 19 mm | 39 mm |
Termék fajtája | Sarokmaró | Sarokmaró | Sarokmaró | Sarokmaró |