{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szár ⌀ Ds | 16 mm | |
Lapkaméret | 11 mm | |
Felhasználás módja | balos | |
Belső kiesztergálási mélység max. | 5×D | |
belső hűtés | igen | |
Kés ISO kódja | A16Q SVUBR/L11 | |
Beállítási szög κ | 93 fok | |
Hozzávaló váltólapka | VB.. 1103.. | |
Legkisebb előfúrási ⌀ Dmin | 20 mm | |
Középeltolódás L3 | 16 mm | |
Befogási magasság L2 | 15 mm | |
Teljes hossz L | 180 mm | |
Váltólapka csavar | 269022 6 | |
Felhasználás | Belső hosszesztergálás | |
Termék fajtája | Furatkés |
Cikkszám | 261121 16/11 | |
Gyártó száma | THC13513 |