Furatkés, acél, jobbos, Szár ⌀ / lapkaméret: 8/05mm

Cikkszám: 261338 8/05
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
15 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szár ⌀ / lapkaméret (mm) Egységár ÁFA-val
  • Belső kiesztergálási mélység max.: 3×D
  • Szabvány: Gyári szabvány
  • belső hűtés: igen

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szár ⌀ Ds 8 mm
Lapkaméret 5 mm
Felhasználás módja jobbos
Belső kiesztergálási mélység max. 3×D
Szabvány Gyári szabvány
belső hűtés igen
Kés ISO kódja A08F SVJCR/L05
Beállítási szög κ 142 fok
Hozzávaló váltólapka VC.. 0501..
Legkisebb előfúrási ⌀ Dmin 8 mm
Középeltolódás L3 3 mm
Befogási magasság L2 7,5 mm
Nyak szélessége L4 6 mm
Fejhossz L1 15 mm
Teljes hossz L 80 mm
Váltólapka csavar készlet 269028 26
Felhasználás Belső hosszesztergálás
Termék fajtája Furatkés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 261338 8/05
EAN / GTIN 4045197941275
Gyártó száma 261338 8/05