Esztergakés, semleges, Szár- / lapkaméret: 12/06mm

Cikkszám: 260611 12/06
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
4 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szár- / lapkaméret (mm) Egységár ÁFA-val
  • Szabvány: Gyári szabvány
  • belső hűtés: nem

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szárméret 12 mm
Lapkaméret 6 mm
Felhasználás módja semleges
Szabvány Gyári szabvány
belső hűtés nem
Kés ISO kódja SRDCN 1212F06
Hozzávaló váltólapka RC.T 0602
Semleges tartó L4 működő szélessége 9 mm
Semleges tartó L1 kinyúlási hossza 12,4 mm
Semleges tartó teljes L hossza 80 mm
Váltólapka csavar készlet 269028 15
Beállítási szög κ 30 fok
Felhasználás Síkesztergálás; Külső hosszesztergálás
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 260611 12/06
EAN / GTIN 4062406059316
Gyártó száma 260611 12/06