Furatkés fix dőlésszöggel 1,5°, balra, Kinyúlási hossz / lapkaméret L: 25/11mm

Cikkszám: 272142 25/11
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
35 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Kinyúlási hossz / lapkaméret L (mm) Egységár ÁFA-val
  • belső hűtés: igen

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Lapkaméret 11 mm
Felhasználás módja balra
belső hűtés igen
Szár ⌀ DS 20 mm
Legkisebb előfúrási ⌀ Dmin 13 mm
Középeltolódás L3 7,3 mm
Teljes hossz L 180 mm
Váltólapka csavar 279810 4
Dőlésszög 1,5 fok
Termék fajtája Furatkés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 272142 25/11
EAN / GTIN 4045197429599
Gyártó száma 272142 25/11

Leírás

Kivitel:

Fix dőlésszöggel.
Belső hűtéssel.