Ez a termék már nem szerepel a kínálatban. Ha alternatívát keres, használja a linkeket, vagy lépjen kapcsolatba velünk.

WCHX 170608, Típus: ALU

Cikkszám: 268498 ALU

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Váltólapka ISO kód TOHX 090202 L
Minőség HU70AL
Szerszámanyag HM
Fő felhasználás N
Mellékfelhasználás K
Típus ALU
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc 300 m/min - 600 m/min
Mellékfelhasználás forgácsoló sebessége vc 180 m/min
Hozzávaló szerszám ⌀ Dc 33 mm
Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 268498 ALU
Gyártó száma 268498 ALU

Alkalmazási táblázat

Alu műanyagok
N
600
Alu (rövid forgácsú)
N
400
Alu > 10% Si
N
300
GG(G)
K
180
Grafit, GFK, CFK
N
Folyamatos
 
Szabálytalan
 
Nedvesen maximum
 
Száraz
 

Leírás

Alkalmazható:

268463268468 sz. 33 méretű fúrószerszám.