Furatkés HSS, balos, Szár ⌀ / lapkaméret: 8/07mm

Cikkszám: 260329 8/07
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
3 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szár ⌀ / lapkaméret (mm) Egységár ÁFA-val
  • Belső kiesztergálási mélység max.: 5×D
  • Szerszámanyag: HSS
  • Szabvány: Gyári szabvány
  • belső hűtés: igen

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szár ⌀ Ds 8 mm
Lapkaméret 7 mm
Felhasználás módja balos
Belső kiesztergálási mélység max. 5×D
Szerszámanyag HSS
Szabvány Gyári szabvány
belső hűtés igen
Kés ISO kódja AH08K SDQCR/L07
Beállítási szög κ 107,5 fok
Hozzávaló váltólapka DC.. 0702..
Legkisebb előfúrási ⌀ Dmin 12 mm
Középeltolódás L3 8 mm
Befogási magasság L2 7 mm
Fejhossz L1 20 mm
Teljes hossz L 125 mm
Váltólapka csavar készlet 269028 7
Felhasználás Belső hosszesztergálás
Termék fajtája Furatkés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 260329 8/07
EAN / GTIN 4062406401078
Gyártó száma 260329 8/07