{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Váltólapka ISO kód | DNMG 150608 R | |
Minőség | HB7035 | |
Szerszámanyag | HM | |
Fő felhasználás | UNI | |
Forgácsolási feltétel | erősen megszakított | |
Forgácstörő | UNI | |
Fogásmélység ap | 1 mm - 4 mm | |
Előtolás f | 0,2 mm/ford. - 0,5 mm/ford. | |
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc | 55 m/min - 230 m/min | |
Cserék / élek száma | 4 | |
Simító / nagyoló hozzárendelés | Nagyolás-simítás | |
Termék fajtája | Váltólapka esztergáláshoz |
Cikkszám | 253715 UNI | |
Gyártó száma | 253715 UNI |