{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Váltólapka ISO kód | DCMT 11T308 | |
Sarokrádiusz | 0,8 mm | |
Minőség | PV720 | |
Szerszámanyag | Cermet | |
Fő felhasználás | P | |
Forgácsolási feltétel | Folyamatos | |
Forgácstörő | GK | |
Tűrés | M | |
Fogásmélység ap | 0,5 mm - 3 mm | |
Előtolás f | 0,1 mm/ford. - 0,3 mm/ford. | |
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc | 60 m/min - 270 m/min | |
Cserék / élek száma | 2 | |
Simító / nagyoló hozzárendelés | Nagyolás-simítás | |
Termék fajtája | Váltólapka esztergáláshoz |
Cikkszám | 260492 PV720 | |
EAN / GTIN | 4960664726851 | |
Gyártó száma | TLD64037 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
DC.T 11T308, Minőség: PV720
érdeklődés szerint
Raktáron
111 darabszám azonnal szállítható
10,49 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
1 415 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
10,53 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
8,77 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Cserék / élek száma | 2 | 2 |
Sarokrádiusz | 0,8 mm | 0,8 mm |
Váltólapka ISO kód | DCMT 11T308 | DCMT 11T308 |
Simító / nagyoló hozzárendelés | Nagyolás-simítás | Nagyolás-simítás |
Forgácsolási feltétel | Folyamatos | folyamatos |
Fogásmélység ap | 0,5 mm - 3 mm | 0,2 mm - 2 mm |
Fő felhasználás | P | P |