{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Váltólapka ISO kód | DCMT 070202 | |
Sarokrádiusz | 0,2 mm | |
Minőség | PV720 | |
Szerszámanyag | Cermet | |
Fő felhasználás | P | |
Forgácsolási feltétel | Folyamatos | |
Forgácstörő | GK | |
Tűrés | M | |
Fogásmélység ap | 0,5 mm - 3 mm | |
Előtolás f | 0,1 mm/ford. - 0,3 mm/ford. | |
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc | 60 m/min - 270 m/min | |
Cserék / élek száma | 2 | |
Simító / nagyoló hozzárendelés | Nagyolás-simítás | |
Termék fajtája | Váltólapka esztergáláshoz |
Cikkszám | 260481 PV720 | |
EAN / GTIN | 4960664726868 | |
Gyártó száma | TLD64038 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
DCMT 070202, Minőség: PV720
érdeklődés szerint
Raktáron
63 darabszám azonnal szállítható
8,22 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
691 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
9,55 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
7,96 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
1 036 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
10,53 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
8,77 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Sarokrádiusz | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,2 mm |
Váltólapka ISO kód | DCMT 070202 | CCMT 09T302 | DCMT 11T302 |
Simító / nagyoló hozzárendelés | Nagyolás-simítás | Nagyolás-simítás | Nagyolás-simítás |
Fogásmélység ap | 0,5 mm - 3 mm | 0,2 mm - 4 mm | 0,2 mm - 2 mm |
Minőség | PV720 | CB7010 | CB7010 |
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc | 60 m/min - 270 m/min | 90 m/min - 240 m/min | 90 m/min - 240 m/min |
Tűrés | M | M | M |