{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Váltólapka ISO kód | CNMG 160616 | |
Sarokrádiusz | 1,6 mm | |
Minőség | CA510 | |
Szerszámanyag | HM | |
Fő felhasználás | P | |
Forgácsolási feltétel | folyamatos | |
Forgácstörő | PH | |
Fogásmélység ap | 1 mm - 10 mm | |
Előtolás f | 0,28 mm/ford. - 0,88 mm/ford. | |
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc | 80 m/min - 450 m/min | |
Cserék / élek száma | 4 | |
Simító / nagyoló hozzárendelés | Nagyolás | |
Termék fajtája | Váltólapka esztergáláshoz |
Cikkszám | 250378 CA510 | |
EAN / GTIN | 4960664697199 | |
Gyártó száma | TAA01063 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
CNMG 160616, Minőség: CA510
érdeklődés szerint
Raktáron
121 darabszám azonnal szállítható
19,66 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
514 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
20,81 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
17,34 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
431 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
20,81 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
17,34 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Cserék / élek száma | 4 | 4 | 4 |
Simító / nagyoló hozzárendelés | Nagyolás | Nagyolás | Simítás |
Forgácsolási feltétel | folyamatos | Folyamatos | Folyamatos |
Minőség | CA510 | HB7010-1 | HB7120-1 |
Forgácstörő | PH | SG | VG |
Fő felhasználás | P | P | M |
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc | 80 m/min - 450 m/min | 100 m/min - 375 m/min | 70 m/min - 240 m/min |