Ez a termék már nem szerepel a kínálatban. Ha alternatívát keres, használja a linkeket, vagy lépjen kapcsolatba velünk.

Van alternatíva erre a termékre

CCMW 09T304 F

Cikkszám: 265400 F

Termékadatok

Technikai adatok

Váltólapka ISO kód CCMW 09T304
Minőség CBN720
Szerszámanyag CBN
Vágóél kivitel F
Fogásmélység ap 0,05 mm - 0,2 mm
Előtolás f 0,08 mm/ford. - 0,15 mm/ford.
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc 120 m/min - 400 m/min
Cserék / élek száma 1
Simító / nagyoló hozzárendelés Simítás
Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 265400 F

Alkalmazási táblázat

Acél < 60 HRC
H
Acél < 67 HRC
H
Folyamatos
 
Száraz
 

Leírás

Kivitel:

  • Egyszer használatos kivitel – Nincs utánköszörülés!
  • Egyélű.

Figyelem:

További váltólapka alakok, méretek és sarokrádiuszok külön rendelésre szállíthatóak.