Ez a termék már nem szerepel a kínálatban. Ha alternatívát keres, használja a linkeket, vagy lépjen kapcsolatba velünk.

Rátétpofa készlet, 4 darabos, lágy, Tokmány típus: 100mm

Cikkszám: 314500 100

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Tokmány típus (mm) Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Tokmány típus 100 mm
Hossz L 53 mm
Magasság H 30 mm
Horonyszélesség D 7,96 mm
Furattávolság b 24 mm
Bordahossz A 9,49 mm
Hozzávaló színkód Röhm spirálmenetes esztergatokmányok és pofák
Termék fajtája Spirálmenetes tokmány pofák

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 314500 100
Gyártó száma 107641

Leírás

Kivitel:

Mart felfekvő felület, nem barnított.

Felhasználás:

Edzett alappofákra történő felcsavarozáshoz.

Alapanyag:

16 MnCr5

Alkalmazható:

312000; 312500; 312700 sz. négypofás esztergatokmányokhoz.

Figyelem:

  • A pofák a tokmányban alapvetően addig cserélhetők, amíg a vezeték a testben el nem kopik.
  • Az utólag vásárolt rátét-, eszterga- és fúrópofákat a tokmányban kör- és síkfutásra be kell köszörülni.

Alumínium puhapofa felsőrész külön rendelésre.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz