Gyorsváltó leszúró késtartó kés nélkül, Típus: A

Cikkszám: 318600 A
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
4 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Típus A
318000 cikkszámhoz A
Pengemagassághoz 26 mm
Termék fajtája Késtartó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 318600 A
EAN / GTIN 4045197316301
Gyártó száma ASH 1126

Leírás

Kivitel:

Merev leszúró késtartó leszúró pengékhez. A leszúrókés különösen rövid és vibrációmentes befogású és a tartó oldalával egy síkot képez.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz