Biztonsági tokmánykulcs rugós, kioldóval, Tokmány ⌀: 100mm

Cikkszám: 317810 100
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Tokmány ⌀ (mm) Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Tokmány ⌀ 100 mm
Négyszög 8 mm
Termék fajtája Szorítókulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 317810 100
EAN / GTIN 4019208054575
Gyártó száma 154371

Leírás

Kivitel:

Rugós feszítésű hüvellyel, amely megakadályozza, hogy a kulcs véletlenül az esztergatokmányban maradjon.

Felhasználás:

310100312700 sz. esztergatokmányhoz.

Figyelem:

A 74-es tokmánymérethez lásd a 626000 sz. hatszögkulcsot.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz