{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Pengemagasság H | 32 mm | |
Befogó | PSC 63 | |
Befogó szabvány | ISO 26623-2 | |
belső hűtés | igen | |
A-méret kinyúlási hossz | 145 mm | |
L1 | 110 mm | |
Külső ⌀ D | 80 mm | |
Hegyek középeltolódása f | 22 mm | |
Termék fajtája | Leszúró tartó |
Cikkszám | 318904 32 | |
Gyártó száma | PS6.AM3.K11.145 |