Ez a termék már nem szerepel a kínálatban. Ha alternatívát keres, használja a linkeket, vagy lépjen kapcsolatba velünk.

Leszúró késtartó radiális 26 mm

Cikkszám: 318899 26
  • Befogó szabvány: ISO 26623-2
  • belső hűtés: igen

Termékadatok

Technikai adatok

Pengemagasság H 26 mm
Befogó PSC 50
Befogó szabvány ISO 26623-2
belső hűtés igen
A-méret kinyúlási hossz 58 mm
L1 53 mm
Külső ⌀ D 80 mm
Termék fajtája Leszúró tartó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 318899 26
Gyártó száma PS5.AM3.K11.058

Leírás

Felhasználás:

Eszterga- és maróközpontokon történő felhasználásra.
Leszúró pengék befogásához.

Figyelem:

PSC befogócsapok külön ajánlatkérésre.