{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Alak | F | |
Morse-kúpos szárhoz | 2 | |
VDI méret | VDI 40 | |
h1 | 32,5 mm | |
Váll ⌀ d2 | 83 mm | |
d3 | 17,78 mm | |
⌀ d4 | 55 mm | |
l1 | 36 mm | |
l2 | 22 mm | |
VDI szár színjelölése | VDI 40 | |
Termék fajtája | VDI szerszámbefogó |
Cikkszám | 319745 2 | |
Gyártó száma | 319745 2 |