Rátétpofa, standard 80

Cikkszám: 363010 80
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
424 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

b1 80 mm
Pofamagasság h 28 mm
Magasság h1 3 mm
Magasság h2 13 mm
Pofahossz l 50 mm
Hossz l1 3 mm
Súly 0,45 kg
Hozzávaló színkód Xtric 80
Termék fajtája Satupofák

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 363010 80
EAN / GTIN 4062406090524

Leírás

Kivitel:

Kombinált pofák rögzítő fogazással és sima befogófelülettel.