Kivitel:
Alternatívaként CENTRO P esetén: tömítés nélkül, 309655 sz. Centro P ER felfogó anyával,
vagy tömített rendszerként a
309665 sz. CP ER felfogó anyával a
309666 −
309668 sz. HP tömítőgyűrűkhöz (belső hűtéshez ill. szennyfogóként!).
- Köszörült külső és belső kúp RFID / Balluff-Chip-furattal.
- A körfutási és ismétlési pontosság 3 µm 3×D-nél, maximum 50 mm-nél precíziós HP szorítópatron használata esetén.
- HDC = Heavy Duty Chuck, a kifejezetten a nehéz forgácsoláshoz készült befogó. A megerősített befogótest jobb stabilitást és bőséges radiális merevséget biztosít. Az optimális meghúzási nyomatékok és a szorítóerők érdekében trapéz alakú finom menetes golyóscsapágyazott felfogó anya csökkenti a rezgéseket.
- Nagyon nagy tartóerők a szorítópatronnak teljes egészében a befogóban való elhelyezkedése és a bevonatos felfogó anya következtében.
- Rezgéscsillapítás a szorítópatron elem és a befogó tömege következtében.
Előny:
Szabadalmaztatott optimális elhelyezkedésű szorítópatron, kettős megvezető, a trapézmenet és a sikló bevonatú felfogó anya megszorításkor egy stabil egységgé olvad össze és így maximális merevséget és pontosságot biztosít.
Felhasználás:
Hengeres szárú szerszámok nagy pontosságú befogására.
Tartalom:
Felfogó anya nélkül.
Opcionális tartozék:
Figyelem:
- Csak névleges ⌀-t fog be h10 szár ⌀ tűrésig.
- Fahrion szorítópatronokkal használja.