Maró rögzítőcsavar, DIN 6367, Tüske ⌀-höz: 13mm

Cikkszám: 309860 13
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
29 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Tüske ⌀-höz (mm) Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Tüske ⌀-höz 13 mm
Szabvány DIN 6367
Menet M M6
Menethossz 12 mm
Fej ⌀ 17 mm
Pofavastagság 5 mm
Termék fajtája Rögzítőcsavar

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 309860 13
EAN / GTIN 4045197273772
Gyártó száma 309860 13

Leírás

Felhasználás:

Feltűzhető marók rögzítéséhez.

Alkalmazható:

Kombinált marótüskék és marófej befogók.