Ez a termék már nem szerepel a kínálatban. Ha alternatívát keres, használja a linkeket, vagy lépjen kapcsolatba velünk.

Szerszámbefogó becsavarozható maróhoz menettel Kúpos alak, HSK-A 100, Menet M × hossz L1: M8X50

Cikkszám: 307045 M8X50

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Menet M × hossz L1 Egységár ÁFA-val
  • Befogó szabvány: ISO 12164-1; DIN 69893
  • Alak: A
  • Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám: G 2,5, 25000 min-1-nél
  • Körfutási pontosság: ≤ 3
  • Forgácsolási stratégia: HSC

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Menet M M8X50
Befogó HSK-A 100
Befogó szabvány ISO 12164-1; DIN 69893
Alak A
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám G 2,5, 25000 min-1-nél
Körfutási pontosság ≤ 3 µm
Forgácsolási stratégia HSC
A-méret kinyúlási hossz 79 mm
Furat ⌀ D1 8,5 mm
⌀ D2 13 mm
Külső ⌀ D 23 mm
Hasznos hossz L1 50 mm
L2 5 mm
Termék fajtája Becsavarozható maró befogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 307045 M8X50
Gyártó száma 307045 M8X50

Leírás

Kivitel:

Kúpos felépítésű.
Balluff/RFID chip furattal.

Felhasználás:

Menetes becsavarozható marók befogásához.

Opcionális tartozék:

Hosszabbító 301342 sz., szűkítő 301344 sz., hűtőfolyadék-cső 309880 sz., speciális kulcs 309890 sz.

Figyelem:

Tömör keményfém befogók ill. hosszabbítók becsavarozható maróhoz, lásd 301374301379 sz. és 301361301368 sz.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz