Zsugorbefogó 3° karcsú HSK-E 40 A = 70

Cikkszám: 308304
Kedvezmény
-tól  160,59 €
Az ár a következő időpontig érvényes 2024. máj. 26.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítható
31 darabszám azonnal szállítható
  • Befogó szabvány: ISO 12164-1; DIN 69893
  • Alak: E
  • Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám: G 2,5, 40000 min-1-nél
  • Körfutási pontosság: ≤ 3
  • Forgácsolási stratégia: HSC

Leírás

Kivitel:

  • Minden szár keményen felszabályozva (nyugodt járás!).
  • HSK-működő felületek megmunkálva.
  • Karcsú kivitel (3° kontúr).

Kiegyensúlyozási fok 2,5 / 40000 min−1.

Felhasználás:

  • Elsősorban a szerszám- és formagyártás területén.
  • h6 szártűrésű szerszámok befogásához.

Opcionális tartozék:

Hűtőfolyadék cső 309880 sz. Dugókulcs 309890 sz. Zsugorbefogó hosszabbító 302410 sz. 12/3 és 12/4 méret. Zsugorbefogó készülékek 354210354450 sz.

Szolgáltatások és terméktanácsadás

További termékek a speciális ajánlatból "Újabb készletkisöprés"
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
    Befogási ⌀ D1 (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz