{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Befogási ⌀ D1 | 6 mm | |
Befogó | BT 40 rövid | |
Szabvány | DIN 6359 | |
Befogó szabvány | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Alak | ADB | |
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám | G 6,3, 15000 min-1-nél | |
Körfutási pontosság | ≤ 3 µm | |
Forgácsolási stratégia | HPC | |
A-méret kinyúlási hossz | 50 mm | |
Külső ⌀ D | 25 mm | |
Tartalék felfogócsavar 309900 sz. | 6 | |
Termék fajtája | Menesztőlapos befogó |
Cikkszám | 302720 6 | |
Gyártó száma | 406.05.06.50 |