Zsugorbefogó Form ADB BT 40 A = 160

Cikkszám: 303430
-tól 
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítható
23 darabszám azonnal szállítható
  • Befogó szabvány: JIS B6339; ISO 7388-2
  • Alak: ADB
  • Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám: G 2,5, 25000 min-1-nél
  • Körfutási pontosság: ≤ 3
  • Forgácsolási stratégia: HSC; HPC

Leírás

Kivitel:

  • Integrált szerszámhossz-beállítás, állítási út 10 mm (⌀ 6-tól).
  • 3−5 méret keményfémhez, 6-os mérettől HSS-hez és keményfémhez.

Felhasználás:

Hengeres szárú szerszámok befogásához h6 tűréssel.

Szabvány:

Hasonló, mint az E-DIN 69882-8, Form G.

Opcionális tartozék:

Kúpvonócsap (AB) 308760308806 sz., zsugorbefogó hosszabbító 302410302417 sz., zsugorbefogó készülékek 354210354400 sz.
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
    Befogási ⌀ D1 (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz