Ez a termék már nem szerepel a kínálatban. Ha alternatívát keres, használja a linkeket, vagy lépjen kapcsolatba velünk.

Szűkítő becsavarozható maróhoz, Menet M / menet M1: M5/M8

Cikkszám: 301341 M5/M8

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Menet M / menet M1 Egységár ÁFA-val
  • belső hűtés: igen

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Menet M M5 / M8
belső hűtés igen
A-méret kinyúlási hossz 30 mm
Külső ⌀ D 13 mm
Furat ⌀ D1 5,5 mm
Illesztési ⌀ Dp 8,5 mm
⌀ D2 10 mm
Termék fajtája Szűkítő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 301341 M5/M8
EAN / GTIN 4045197548399
Gyártó száma 301341 M5/M8

Leírás

Kivitel:

Átfúrt szár belső hűtőfolyadék hozzávezetéshez.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz